4979874055835 ステンレス 幅広 内折 八幡ねじ 12295458

4979874055835 ステンレス 幅広 内折 八幡ねじ 12295458
4979874055835 ステンレス 幅広 内折 八幡ねじ 12295458

ステンレス 幅広 内折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法(mm)3×30×75
内容量1セット(10個)注文コード12295458品番4979874055835
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。
穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)3長さ(mm)75×75寸法(mm)3×30×75幅(mm)30穴径(Φmm)4.5穴数6使用木ねじ(mm)3.5×20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする