八幡ねじ
ステンレス Lアングル両面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
5×30×150
5×30×200
5×30×150
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
12295686
品番
4979874066251
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆に強い。
両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
5
穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
5×30×150
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません