曜日別特売
4979874101044 カラー平折 八幡ねじ 12295720

4979874101044 カラー平折 八幡ねじ 12295720
4979874101044 カラー平折 八幡ねじ 12295720

カラー平折

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)58×58
内容量1セット(2個×5パック)注文コード12295720品番4979874101044
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質は鉄で表面は塗装がしてあります。
白、黒の木材にピッタリです。
金具が目立たずキレイに仕上がります。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1.1穴径(Φmm)3穴数5長さ(mm)58×58サイズ
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする