曜日別特売
4979874006561 一文字 八幡ねじ 12296228

4979874006561 一文字 八幡ねじ 12296228
4979874006561 一文字 八幡ねじ 12296228
4979874006561 一文字 八幡ねじ 12296228

一文字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)穴数4注文コード12296228品番4979874006561
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

材質は鉄でユニクロめっきです。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数4サイズ穴径(Φmm)2.5板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする