4979874034113 アルミアングル(ボルト穴) 八幡ねじ 12296395

4979874034113 アルミアングル(ボルト穴) 八幡ねじ 12296395
4979874034113 アルミアングル(ボルト穴) 八幡ねじ 12296395

アルミアングル(ボルト穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)3×25×200
内容量1セット(10個)注文コード12296395品番4979874034113
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)6.5×15穴数16寸法(mm)3×25×200板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする