八幡ねじ
多孔式アングル(両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(5個)
1セット(3個)
寸法(mm)
W30×200
200×200
150×150
W30×200
100×100
W30×150
100×150
W30×100
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
12296456
品番
4979874296429
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5、(長穴)11×20
寸法(mm)
W30×200
穴数
40
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません