4979874296801 グリーンアングル 八幡ねじ 12296508

4979874296801 グリーンアングル 八幡ねじ 12296508
4979874296801 グリーンアングル 八幡ねじ 12296508

グリーンアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード12296508品番4979874296801
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質は鉄で塗装仕上げです。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.5寸法(mm)2×20×100板厚(mm)2穴数6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする