4979874862938 両面横長アングル 八幡ねじ 12296526

4979874862938 両面横長アングル 八幡ねじ 12296526
4979874862938 両面横長アングル 八幡ねじ 12296526

両面横長アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法(mm)600
内容量1セット(5個)注文コード12296526品番4979874862938
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

材質は鉄でユニクロめっきです。
両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。

用途棚の取付けや、補強金具として使用します。板厚(mm)2.5寸法(mm)600穴数14穴径(Φmm)5
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする