八幡ねじ
三方面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個×5パック)
表面処理
白色塗装
注文コード
12296605
品番
4979874101464
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
表面処理
白色塗装
穴数
7
板厚(mm)
1
サイズ
小
穴径(Φmm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません