4979874006707 三方面 八幡ねじ 12296630

4979874006707 三方面 八幡ねじ 12296630
4979874006707 三方面 八幡ねじ 12296630

三方面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)表面処理ユニクロめっき注文コード12296630品番4979874006707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130

3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。

用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
表面処理ユニクロめっき穴数7板厚(mm)1サイズ穴径(Φmm)2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする