八幡ねじ
三方面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
表面処理
ユニクロめっき
注文コード
12296648
品番
4979874006691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
表面処理
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
表面処理
ユニクロめっき
穴数
7
板厚(mm)
1
サイズ
少々
穴径(Φmm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません