曜日別特売
4979874412676 ステンレス 二方面 八幡ねじ 12296736

4979874412676 ステンレス 二方面 八幡ねじ 12296736
4979874412676 ステンレス 二方面 八幡ねじ 12296736

ステンレス 二方面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)52
内容量1セット(10個)注文コード12296736品番4979874412676
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応穴径(Φmm)2.5穴数6寸法(mm)52板厚(mm)0.6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする