曜日別特売
4979874856234 金折 内皿 八幡ねじ 12296754

金折 内皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
板厚(mm)2
寸法(mm)35
内容量1セット(10個)注文コード12296754品番4979874856234
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。

用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。穴径(Φmm)4寸法(mm)35適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1板厚(mm)2
注意
※ねじ穴ピッチは、タテ、ヨコ面ともに同じ穴数のものは同じピッチです
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする