4979874856371 横折 T型 八幡ねじ 12296894

横折 T型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法(mm)90
内容量1セット(10個)注文コード12296894品番4979874856371
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。

用途
板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
寸法(mm)90板厚(mm)1.6適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1穴径(Φmm)4
注意
※ねじ穴ピッチは、タテ、ヨコ面ともに同じ穴数のものは同じピッチです
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする