八幡ねじ
ステンレス 特厚隅金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(3個)
1セット(5個)
寸法(mm)
3×16×35
5×16×90
5×16×120
5×16×150
5×16×75
3×16×30
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12296955
品番
4979874008152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
3×16×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
穴数
4
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません