4979874008176 ステンレス 特厚隅金 八幡ねじ 12296980

4979874008176 ステンレス 特厚隅金 八幡ねじ 12296980
4979874008176 ステンレス 特厚隅金 八幡ねじ 12296980

ステンレス 特厚隅金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
寸法(mm)3×16×60
内容量1個注文コード12296980品番4979874008176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)3×16×60RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304穴数4板厚(mm)3穴径(Φmm)4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする