4979874294982 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297059

4979874294982 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297059
4979874294982 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297059

ステンレス 多孔式アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)300×450
内容量1セット(2個)注文コード12297059品番4979874294982
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数86、(長穴)20板厚(mm)3寸法(mm)300×450穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする