4979874295002 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297077

4979874295002 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297077
4979874295002 ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじ 12297077

ステンレス 多孔式アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)250×250
内容量1セット(2個)注文コード12297077品番4979874295002
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数62、(長穴)14板厚(mm)3寸法(mm)250×250穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする