八幡ねじ
ステンレス 多孔式アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
150×150
300×450
250×250
300×300
150×150
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12297095
品番
4979874295026
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴数
36、(長穴)8
板厚(mm)
3
寸法(mm)
150×150
穴径(Φmm)
5、(長穴)12×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません