八幡ねじ
両面幅広アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
60×270×270
60×270×270
60×240×240
60×300×240
60×180×150
60×210×210
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12297348
品番
4979874872869
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質
鉄
寸法(mm)
60×270×270
穴径(Φmm)
(大)15、(小)5
板厚(mm)
4.5
穴数
(大)4、(小)12
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません