4979874872845 幅広アングル 八幡ねじ 12297400

4979874872845 幅広アングル 八幡ねじ 12297400
4979874872845 幅広アングル 八幡ねじ 12297400

幅広アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)3.2×45×240
内容量1個注文コード12297400品番4979874872845
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。

用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
寸法(mm)3.2×45×240穴数(大)2、(小)10穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5材質板厚(mm)3.2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする