八幡ねじ
幅広アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
寸法(mm)
3.2×45×150
3.2×45×240
3.2×45×300
3.2×45×150
3.2×45×120
3.2×45×180
3.2×45×210
3.2×45×90
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12297418
品番
4979874872814
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
寸法(mm)
3.2×45×150
穴数
(大)2、(小)8
穴径(Φmm)
(大)17.8、(小)6.5
材質
鉄
板厚(mm)
3.2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません