4979874872821 幅広アングル 八幡ねじ 12297436

4979874872821 幅広アングル 八幡ねじ 12297436
4979874872821 幅広アングル 八幡ねじ 12297436

幅広アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法(mm)3.2×45×180
内容量1セット(5個)注文コード12297436品番4979874872821
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。

用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
寸法(mm)3.2×45×180穴数(大)2、(小)8穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5材質板厚(mm)3.2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする