八幡ねじ
ハイパーアングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
45×270×270
45×270×270
45×200×200
45×75×75
45×140×140
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12297524
品番
4979874052797
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。
重厚で高強度のアングルです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
45×270×270
ボルト穴径(Φmm)
12
穴径(Φmm)
6
板厚(mm)
6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません