4979874052780 ハイパーアングル 八幡ねじ 12297540

4979874052780 ハイパーアングル 八幡ねじ 12297540
4979874052780 ハイパーアングル 八幡ねじ 12297540

ハイパーアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)45×200×200
内容量1セット(2個)注文コード12297540品番4979874052780
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質は鉄でユニクロめっきです。
重厚で高強度のアングルです。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)45×200×200ボルト穴径(Φmm)12穴径(Φmm)6板厚(mm)6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする