八幡ねじ
ハイパー不等辺アングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
45×75×200
45×75×200
45×140×270
45×75×140
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
12297567
品番
4979874052810
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
45×75×200
ボルト穴径(Φmm)
12
板厚(mm)
6
穴径(Φmm)
6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません