4979874052827 ハイパー不等辺アングル 八幡ねじ 12297576

4979874052827 ハイパー不等辺アングル 八幡ねじ 12297576
4979874052827 ハイパー不等辺アングル 八幡ねじ 12297576

ハイパー不等辺アングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)45×140×270
内容量1セット(2個)注文コード12297576品番4979874052827
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。

用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)45×140×270ボルト穴径(Φmm)12板厚(mm)6穴径(Φmm)6
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする