曜日別特売
- TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業 12297726

TB-8 高粘度 (50Hz)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12297726品番-
参考基準価格(税別)¥495,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

飛散が少ない、テールが出ない
塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。
塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!
低圧塗装で塗料飛散が減少
吐出量が多く作業性抜群
低圧で脈動少なくホース長持ち

適合塗料
トップコート・シーラー ◎
合成樹脂調合ペイント ◎
タールエポキシ塗料 ◎
リシンベース吹き ◎
単層弾性塗料 ◎
微弾性フィーラー ◎
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ロータリーチップセット(3140)、ブルーホース(3/8)30m、ホッパー60N-60質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする