八幡ねじ
G-釘穴プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(15個)
1セット(10個)
1個
寸法(mm)
40×160×2
60×200×2
80×200×2
40×160×2
80×300×2
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
鉄
溶融亜鉛めっき鋼鈑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12297804
品番
4979874825032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
40×160×2
表面処理
溶融亜鉛
穴径(Φmm)
5
穴数
40
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
厚さ(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません