八幡ねじ
G-金折G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(20個)
1個
1セット(10個)
寸法(mm)
60×40
60×40
60×60
80×80
60×100
100×100
100×60
材質
鉄
鉄
溶融亜鉛めっき鋼鈑
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12297856
品番
4979874845870
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
寸法(mm)
60×40
材質
鉄
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
適合ねじ径(Φmm)
3~4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません