曜日別特売
4979874825117 G-金折G 八幡ねじ 12297926

4979874825117 G-金折G 八幡ねじ 12297926
4979874825117 G-金折G 八幡ねじ 12297926

G-金折G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法(mm)100×60
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
内容量1セット(10個)注文コード12297926品番4979874825117
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)100×60材質溶融亜鉛めっき鋼鈑表面処理溶融亜鉛適合ねじ径(Φmm)3~4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする