※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
補助金具L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1個
色
黒
銀
ブロンズ
黒
表面処理
カチオン電着塗装
クロームめっき
金ブロンズめっき
カチオン電着塗装
型番
NO.20
NO.6
NO.8
NO.24
NO.13
NO.20
NO.23
NO.22
NO.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12298328
品番
4979874007896
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理
カチオン電着塗装
型番
NO.20
板厚(mm)
2.6
色
黒
仕様
L-200B
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません