八幡ねじ
補助金具L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
KL-1
SL-1
KL-1
KL-3
SL-4
KL-4
KL-2
SL-3
SL-2
材質
鉄
ステンレスSUS304
鉄
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12298800
品番
4979874870261
参考基準価格(税別)
¥191
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
高級感ある仕上げになっています。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
タイプ
KL-1
材質
鉄
穴数
4
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません