八幡ねじ
曲板I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
I-200G
I-100
I-300G
I-100G
I-200G
I-200
I-60G
I-60
I-300
I-200B
I-300B
I-100B
I-60B
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12299405
品番
4979874065889
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質
鉄
穴数
7
タイプ
I-200G
表面処理
金ブロンズめっき
型番
NO.56
板厚(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません