八幡ねじ
曲板L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
L-60
L-60
L-200G
L-120
L-120G
L-60G
L-200
L-200B
L-120B
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12299500
品番
4979874007612
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
穴数
3
表面処理
クロームめっき
タイプ
L-60
材質
鉄
型番
NO.61
板厚(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません