曜日別特売
4979874065919 曲板L 八幡ねじ 12299509

4979874065919 曲板L 八幡ねじ 12299509
4979874065919 曲板L 八幡ねじ 12299509
4979874065919 曲板L 八幡ねじ 12299509

曲板L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプL-200G
内容量1セット(5個)注文コード12299509品番4979874065919
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
穴数8表面処理金ブロンズめっきタイプL-200G材質型番NO.59板厚(mm)2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする