八幡ねじ
曲板L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
No.85
No.85
No.86
LP-No.68B
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12299719
品番
4979874033987
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
型番
NO.85
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
穴数
20
材質
鉄
タイプ
No.85
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません