八幡ねじ
ステンレス 曲板 (7mm穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
20×100
20×500
20×200
20×100
20×300
20×400
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12299807
品番
4979874033703
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質はステンレスSUS304です。
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
板厚(mm)
0.8
寸法L(mm)
98
寸法(mm)
20×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴数
8
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません