4979874411884 曲板 2列穴 八幡ねじ 12300130

4979874411884 曲板 2列穴 八幡ねじ 12300130
4979874411884 曲板 2列穴 八幡ねじ 12300130
4979874411884 曲板 2列穴 八幡ねじ 12300130

曲板 2列穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法(mm)1.0×30×200
材質
内容量1セット(10個)注文コード12300130品番4979874411884
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2穴数24寸法(mm)1.0×30×200材質寸法L(mm)196表面処理クロームめっき板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする