八幡ねじ
曲板 2列穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(5個)
寸法(mm)
1.0×30×100
1.0×30×400
1.0×30×300
1.0×30×200
1.0×30×500
1.0×30×100
0.8×30×200
0.8×30×400
0.8×30×300
0.8×30×500
0.8×30×100
材質
鉄
鉄
ステンレスSUS304
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12300148
品番
4979874411877
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
4.2
穴数
12
寸法(mm)
1.0×30×100
材質
鉄
寸法L(mm)
100
表面処理
クロームめっき
板厚(mm)
1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません