曜日別特売
4979874066114 アルミステーI 八幡ねじ 12300279

4979874066114 アルミステーI 八幡ねじ 12300279
4979874066114 アルミステーI 八幡ねじ 12300279

アルミステーI

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプAI-5
内容量1セット(5個)注文コード12300279品番4979874066114
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。穴数2型番25板厚(mm)3タイプAI-5寸法L(mm)50
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12300306
2023-05-23
用途: 部材の取付け用
サービス業

厚みがあり剛性がしっかりしている。穴の間隔が25mmピッチで使いやすい。欲を言えば長さ250mmのものがあれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする