八幡ねじ
アルミステーI
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
AI-4
AI-2
AI-3
AI-1
AI-7
AI-5
AI-4
AI-6
AI-8
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
12300288
品番
4979874066107
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
穴数
8
型番
20
板厚(mm)
3
タイプ
AI-4
寸法L(mm)
200
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません