曜日別特売
4979874066237 アルミステーL 八幡ねじ 12300315

4979874066237 アルミステーL 八幡ねじ 12300315
4979874066237 アルミステーL 八幡ねじ 12300315

アルミステーL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
穴数8
サイズAL-9
内容量1セット(3個)注文コード12300315品番4979874066237
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番25板厚(mm)3穴数8サイズAL-9呼び100×100
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする