八幡ねじ
ミニステー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個×5パック)
1セット(2個×5パック)
1個(2個)
タイプ
YW-34
YW-34
YW-34
YW-12
MS-16
YW-14
YW-13
YB-12
YS-12
YS-14
YS-13
YB-14
YB-13
YW-36
YW-24
YW-33
YW-22
MS-34
YB-22
YS-36
YS-22
YB-24
YB-34
YB-36
YS-34
YS-24
YB-33
YS-33
YW-54
MS-43
YB-54
YS-54
MS-12
MS-14
MS-13
MS-22
MS-33
MS-24
MS-54
全38種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5パック)
注文コード
12301137
品番
4979874831989
参考基準価格(税別)
¥1,575
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理
焼付塗装
タイプ
YW-34
材質
鉄
穴数
4
色
白
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません