NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305

NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305
NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305
NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305
NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305
NW-2495-02-S ウィンクルショーツ Nittaku(ニッタク) 12304305

ウィンクルショーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード12304305品番NW-2495-02-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

すっきり機能的、ウィンクルショーツ。
股上を浅くし、股下を短めに設計した、すっきり履けるショーツです。アスリートに人気の丈は、動きやすく、パフォーマンス能力を引き出します。
「ツインライン(R)-FV」とは
特殊製織技術により通気性を高めた立体構造織物です。軽量でクーリング性が高く、凹凸断面で接触を減らしドライ感に優れています。
※JTTAワッペンについて:2015年9月前に発表した製品については黒いワッペンが付いています。赤いワッペンと同じく白ボール使用時の着用が認められています。

サイズS用具種別ウェア・装着品ネイビー機能男女兼用、ジュニア対応、ドライ、軽量、吸汗速乾材質ユニチカ「ツインライン(R)-FV」ポリエステル100%仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする