曜日別特売
HSB-1033 0930 ニップル 3M×3MF SK11 12305609

HSB-1033 0930 ニップル 3M×3MF SK11 12305609
HSB-1033 0930 ニップル 3M×3MF SK11 12305609

ニップル 3M×3MF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12305609品番HSB-1033 0930
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

エアー配管用中間同径ニップルです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途
エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする