仕様消費効率昼白色時材質飾り:プラスチック色白(一部透明)取付C04/E05/G05電圧(V)AC100消費電力(W)46スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態寸法(Φ×高さH)(mm)627×132ランプLED内蔵色温度(K)6500/2700材質(カバー)アクリル光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.4光源寿命40000時間容量(VA)47色(カバー)乳白(マット)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可