曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
内容量1巻(70m)注文コード12308506品番3C-2V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
日本国内製造品
フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28全長(m)70耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする