曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内容量1巻(20m)注文コード12308558品番5C-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
日本国内製造品
遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)
5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65全長(m)20耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする