曜日別特売

同軸ケーブル75Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(40m)
内容量1巻(40m)注文コード12308680品番7C-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本製: 関西通信電線
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
高遮蔽、低損失タイプ
軽量な上柔軟性、加工性に優れています。
フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)
7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。

用途
屋外から屋内への引込線、屋内配線
監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線
信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130全長(m)40耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする